曜日別特売
85136 開創器 ロック付 ゲルピー 直角型 ノーブランド 60703670

開創器 ロック付 ゲルピー 直角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本サイズ170mm、深さ60mm注文コード60703670品番85136
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

●小切開手術に対応。●用途に応じたサイズ展開。

仕様KA16Cサイズ170mm、深さ60mmアズワン品番67-4568-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000650M001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする