エムアイケミカル
外用穴栓付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1ケース(500個)
容量(mL)
20
注文コード
60704187
品番
327210
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
●中栓が穴栓になっているので適量の利用に便利です
仕様
20茶 滅菌済 500個
材質
本体/PP、キャップ/PP、穴栓/PE
容量(mL)
20
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:32×61
ケース寸法(mm)
550×360×320
質量(g/個)
8
アズワン品番
61-3735-20
ケース質量(g)
4700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000