エムアイケミカル
外用穴栓付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1ケース(200個)
容量(mL)
100
注文コード
60704230
品番
321710
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
●中栓が穴栓になっているので適量の利用に便利です
仕様
100茶 滅菌済 200個
材質
本体/PP、キャップ/PP、穴栓/PE
容量(mL)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:47×101
ケース寸法(mm)
550×360×320
質量(g/個)
15
アズワン品番
61-3735-16
ケース質量(g)
4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000