曜日別特売
315700 外用穴栓付 エムアイケミカル 60704266

外用穴栓付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1ケース(50個)容量(mL)500注文コード60704266品番315700
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

●中栓が穴栓になっているので適量の利用に便利です

仕様500 50個材質本体/PP、キャップ/PP、穴栓/PE容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)単品:77×164ケース寸法(mm)555×555×185質量(g/個)51アズワン品番61-3735-07ケース質量(g)3460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする