メディーズ
患者衣 F サックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
60704309
品番
M862151-007
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
F
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
130
機能
防縮加工
アズワン品番
63-3313-81
素材
ポプリン綿100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000