曜日別特売
D-5013 穴付ラバープレート 28 淡野製作所 60705429

穴付ラバープレート 28

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番63-4091-46
内容量1枚注文コード60705429品番D-5013
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

●スリーブ:ステンレス製

仕様10kgアズワン品番63-4091-46穴径Φ29mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする