曜日別特売
84562/HA12S2 骨パンチ ケリソン 分離型 YDM 60706111

84562/HA12S2 骨パンチ ケリソン 分離型 YDM 60706111
84562/HA12S2 骨パンチ ケリソン 分離型 YDM 60706111
84562/HA12S2 骨パンチ ケリソン 分離型 YDM 60706111
84562/HA12S2 骨パンチ ケリソン 分離型 YDM 60706111

骨パンチ ケリソン 分離型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本仕様ブラック 先端幅2mm 130°注文コード60706111品番84562/HA12S2
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

●脊椎の手術に使われる器械で、スタンチェとも呼ばれています。薄い先端部で操作しやすいのが特徴です。ハレーション防止のためのブラックタイプ、シャフト内をキレイに洗浄できる分離型があります。

仕様ブラック 先端幅2mm 130°全長180mm角度(°)130先端形状上向・幅2mmアズワン品番61-3813-89医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M204一般的名称JMDNコード:32853000医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする