曜日別特売
3203 裁断尺角ガーゼ ジョナーゼ 300×300mm 300枚入 アポロ衛材 60706585

3203 裁断尺角ガーゼ ジョナーゼ 300×300mm 300枚入 アポロ衛材 60706585
3203 裁断尺角ガーゼ ジョナーゼ 300×300mm 300枚入 アポロ衛材 60706585
3203 裁断尺角ガーゼ ジョナーゼ 300×300mm 300枚入 アポロ衛材 60706585

裁断尺角ガーゼ ジョナーゼ 300×300mm 300枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番7-676-03
内容量1パック(300枚)注文コード60706585品番3203
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

●裁断ガーゼと尺角ガーゼの中間的なガーゼです。

仕様真平材質綿100%寸法(mm)300×300アズワン品番7-676-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする