日昭産業
四角布 1セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(80枚)
アズワン品番
67-6646-06
注文コード
60706926
品番
23171
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
●ユニシールド コンポーネントはサイズバリエーションが豊富な、撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です。穴あきやテープ付きもあります。
サイズ(cm)
90×90(4×7cm穴)
アズワン品番
67-6646-06
仕様
90×90cm 4×7cm穴 80枚入
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00142000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※穴あきタイプはテープ付
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000