曜日別特売
23101 四角布 1セット 日昭産業 60707075

四角布 1セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はアズワン品番・内容量など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100枚)
アズワン品番
67-6645-82
注文コード
60707075
品番
23101
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

●ユニシールド コンポーネントはサイズバリエーションが豊富な、撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です。穴あきやテープ付きもあります。

サイズ(cm)
60×60
アズワン品番
67-6645-82
仕様
60×60cm 100枚入
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00142000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする