N123H1-0475-RO 1125 CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途 サンドビック 60709485

CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質1125切刃数1注文コード60709485品番N123H1-0475-RO 1125
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
仕上げ
材質1125被削材PMK勝手なし切削幅(mm)4.75コーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.35コーナーR(mm)2.375刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする