●足首(15~21mmHg(19~28hPa)から膝下または、大腿部までの段階的圧迫力により、静脈還流を促進します。●伸縮性に優れたポリウレタン繊維、ライクラ?ファイバーを使用することで着脱し易さを実現しました。●日本人の体型に合わせて作られた形状とサイズ設定を行いました。●ハイソックスタイプとストッキングタイプの2種類があり、ハイソックスタイプにはつま先オープン、ガセットタイプの2種類があります。●※注1)圧迫力は参考地です。患者様の体型により圧迫力は異なります。●※注2)ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。●用途:下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。●製造販売元:東レ・メディカル株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社