曜日別特売
N123D2-0150-0001-GF 1105 CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック 60710727

N123D2-0150-0001-GF 1105 CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック 60710727
N123D2-0150-0001-GF 1105 CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック 60710727

CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質1105切刃数2注文コード60710727品番N123D2-0150-0001-GF 1105
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途
仕上げ
材質1105被削材SM勝手なし切削幅(mm)1.5コーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.1刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする