TY-446B 直角ケリー鉗子 TY-446シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60710767

TY-446B 直角ケリー鉗子 TY-446シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60710767
TY-446B 直角ケリー鉗子 TY-446シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60710767

直角ケリー鉗子 TY-446シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード60710767品番TY-446B
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様B 横筋 ネジ止 先端30mm 全長21.5cm形状横筋先端30mmアズワン品番61-9229-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする