641610 2 軟膏容器 M型容器 150個入 エムアイケミカル 60712167

641610 2 軟膏容器 M型容器 150個入 エムアイケミカル 60712167
641610 2 軟膏容器 M型容器 150個入 エムアイケミカル 60712167

軟膏容器 M型容器 150個入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1ケース(150個)アズワン品番61-3738-34注文コード60712167品番641610 2
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器

仕様M型容器H-6号 130mL 青キャップ 滅菌済 1ケース材質本体:PP、キャップ:PP容量(mL)130寸法(Φ×高さH)(mm)単品:79×43(フタを含む)ケース寸法(mm)550×360×320質量(g/個)31アズワン品番61-3738-34ケース質量(g)5600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする