1B230-0400-XA CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック 60712355

1B230-0400-XA CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック 60712355
1B230-0400-XA CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック 60712355

CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)57
刃長(mm)8
内容量1個注文コード60712355品番1B230-0400-XA
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質1630刃数2全長(mm)57刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする