サンドビック
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
6
3
6
8
10
12
14
16
20
全長(mm)
57
38
57
63
72
83
92
104
80
100
125
刃長(mm)
10
3
6
7
8
10
13
16
19
22
26
32
11
38
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60712364
品番
1B230-0500-XA
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
1630
刃数
2
全長(mm)
57
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5