サンドビック
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
8
3
6
8
10
12
14
16
20
全長(mm)
63
38
57
63
72
83
92
104
80
100
125
刃長(mm)
13
3
6
7
8
10
13
16
19
22
26
32
11
38
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60712382
品番
1B230-0700-XA
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
1630
刃数
2
全長(mm)
63
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7