1B230-0800-XA CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック 60712391

1B230-0800-XA CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック 60712391
1B230-0800-XA CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック 60712391

CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)63
刃長(mm)16
内容量1個注文コード60712391品番1B230-0800-XA
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質1630刃数2全長(mm)63刃長(mm)16シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする