1B240-1000-XA CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック 60712522

1B240-1000-XA CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック 60712522
1B240-1000-XA CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック 60712522

CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)100
刃長(mm)22
内容量1個注文コード60712522品番1B240-1000-XA
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質1630刃数4全長(mm)100刃長(mm)22シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする