TAIYU(大祐医科工業)
卜部開胸器 TY-690シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60714766
品番
TY-690L
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
大
幅(mm)
弁:60
長さ(cm)
レール:20
深さ(mm)
50
脚長さ(mm)
165
アズワン品番
62-9231-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000