001-016915 綿球 50g 001シリーズ イワツキ 60715195

綿球 50g 001シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
サイズ5mm
内容量1パック注文コード60715195品番001-016915
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

●歯科用の極小コットンボール(お特用袋入タイプ)●一粒一粒の大きさ・硬さが均一になるように作られた極小綿球です●綿球同士が絡みにくく、取り出しが簡単です

サイズ
5mm
容量(g)
50(約5,500球)
アズワン品番
68-4533-96
仕様
#5
材質
綿
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする