ナビス 滅菌スワブ 検体採取用 1箱 1本×100袋入
採取部は検体採取とリリースに優れたナイロン繊維です。
各種検査で使用可能な検体採取用の滅菌綿棒です。
軸は柔らかすぎず、かたすぎない適度なコシを持っています。
操作性に優れており、効率的な検体採取が可能です。
採取後にブレイクポイントを折ることで、綿棒を容器内で保管できます。
- 用途
- 鼻腔・鼻咽頭用
- 仕様
- EOG滅菌済(個包装)
- 材質
- 採取部/ナイロン、軸/PP(ポリプロピレン)
- 長さ(mm)
- ブレイクポイント:100mm
- 寸法(線径Φmm×全長m)
- Φ3.4×152
- アズワン品番
- 8-840-01
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000110
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(100袋×1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ






















