イワツキ
綿球 50g 001シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3mm
3mm
5mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
60715211
品番
001-016910
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
●歯科用の極小コットンボール(お特用袋入タイプ)●一粒一粒の大きさ・硬さが均一になるように作られた極小綿球です●綿球同士が絡みにくく、取り出しが簡単です
サイズ
3mm
容量(g)
50(約11,000球)
アズワン品番
68-4533-95
仕様
#3
材質
綿
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000