曜日別特売
ホウタイコウカングルマMC-B5 繃帯交換車 枠付き 柏ステンレス工業 60715701

繃帯交換車 枠付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個キャスター径(Φmm)125アズワン品番62-2715-15注文コード60715701品番ホウタイコウカングルマMC-B5
参考基準価格(税別)¥194,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

●ステンレス製

仕様枠 立上 引出4個 汚物缶付 3段サイズ700×450×800mmキャスター径(Φmm)125アズワン品番62-2715-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする