曜日別特売
2B230-0200-NA CoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル サンドビック 60717036

2B230-0200-NA CoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル サンドビック 60717036
2B230-0200-NA CoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル サンドビック 60717036

CoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)2
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)38
刃長(mm)6
内容量1個注文コード60717036品番2B230-0200-NA
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質N20C刃数2全長(mm)38刃長(mm)6シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする