サンドビック
CoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
1
1.5
2
3
4
6
8
10
12
5
16
シャンク径(Φmm)
6
3
6
8
10
12
4
5
16
全長(mm)
57
38
57
63
72
83
50
73
92
刃長(mm)
17
3
6
7
8
10
16
19
22
11
14
17
23
29
35
47
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60717151
品番
2B330-0600-NC
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
H10F
刃数
2
全長(mm)
57
刃長(mm)
17
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6