- セット内容
- (器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN
- 定格消費電力(W)
- 19.7(200V時)
- 本体質量(kg)
- 4.7
- 色温度(K)
- 3500
- 電池
- 7H30DB(Ni-MH)
- 仕様
- 60分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
- 適合
- 部品:自己点検リモコンRZB03
- サイズ
- 40形
- 材質(本体)
- 鋼板白色仕上(白色塗装)
- シリーズ
- Myシリーズ
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 122.8(200V時)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 2420
- 明るさ(Lm)
- 2500
- 光色
- 温白色
- 明るさ
- FHF32形x1灯器具定格出力相当
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 非常灯評定番号
- LALE-031
- 耐震性
- S2
- ライトユニット
- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ