MY-FHS430431A/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717977

MY-FHS430431A/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717977
MY-FHS430431A/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717977
MY-FHS430431A/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717977

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
色温度(K)6500
光束(Lm)3060
光色昼光色
定格消費電力(W)22.2(200V時)
内容量1セット注文コード60717977品番MY-FHS430431A/D AHTN
参考基準価格(税別)¥249,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
セット内容
(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN
定格消費電力(W)
22.2(200V時)
本体質量(kg)
4.7
色温度(K)
6500
電池
7H30DB(Ni-MH)
仕様
60分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合
部品:自己点検リモコンRZB03
サイズ
40形
材質(本体)
鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.8(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3060
明るさ(Lm)
3200
光色
昼光色
明るさ
FHF32形x1灯器具高出力相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-031
耐震性
S2
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。
※
※器具内送り配線はできません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする