2P170-1200-NAH10F CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック 60717991

2P170-1200-NAH10F CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック 60717991
2P170-1200-NAH10F CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック 60717991

CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)12刃長(mm)48全長(mm)99注文コード60717991品番2P170-1200-NAH10F
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質H10F刃数2全長(mm)99刃長(mm)48シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする