サンドビック
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
64
全長(mm)
120
注文コード
60718016
品番
2P170-1600-NAH10F
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H10F
刃数
2
全長(mm)
120
刃長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。