サンドビック
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
19
注文コード
60718086
品番
2P340-0900-PA1630
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
4
全長(mm)
72
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9