2P340-2500-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718156

2P340-2500-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718156
2P340-2500-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718156

CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)25刃長(mm)45注文コード60718156品番2P340-2500-PA1630
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
材質1630刃数4全長(mm)121刃長(mm)45シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする