2P340-0800-PB1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718174

2P340-0800-PB1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718174
2P340-0800-PB1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718174

CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)8刃長(mm)19注文コード60718174品番2P340-0800-PB1630
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質1630全長(mm)63刃長(mm)19シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする