サンドビック
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
32
注文コード
60718235
品番
2P340-1800-PB1630
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
全長(mm)
92
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
18
刃径(Φmm)
18