2P341-1600-MA1640 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718332

2P341-1600-MA1640 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718332
2P341-1600-MA1640 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718332

CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)16刃長(mm)32注文コード60718332品番2P341-1600-MA1640
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質1640刃数4全長(mm)92刃長(mm)32シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする