2P360-1200-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718393

2P360-1200-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718393
2P360-1200-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718393

CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)12刃長(mm)40注文コード60718393品番2P360-1200-PA1630
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質1630刃数4全長(mm)100刃長(mm)40シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする