2P360-1400-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718402

2P360-1400-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718402
2P360-1400-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718402

CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)14刃長(mm)50注文コード60718402品番2P360-1400-PA1630
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質1630刃数4全長(mm)104刃長(mm)50シャンク径(Φmm)14刃径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする