2P340-0200-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718673

2P340-0200-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718673
2P340-0200-PA1630 CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718673

CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)2刃長(mm)7注文コード60718673品番2P340-0200-PA1630
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質1630刃数4全長(mm)57刃長(mm)7シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする