サンドビック
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
11
注文コード
60718926
品番
2S340-0400-100-MA
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1640
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
11
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4