2S340-0600-050-MA CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718953

2S340-0600-050-MA CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718953
2S340-0600-050-MA CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック 60718953

CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)6刃長(mm)13注文コード60718953品番2S340-0600-050-MA
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質1640刃数4全長(mm)57刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする