TLS-2BK ツールストラップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 60721617

 

TLS-2BK ツールストラップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 60721617
TLS-2BK ツールストラップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 60721617

ツールストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード60721617品番TLS-2BK
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高所作業での工具の落下や、紛失を防止
便利な二重環付
スチールワイヤー入で、柔軟性・伸縮性に優れる

使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン・鉄質量(g)64本体寸法(mm)1200×20×10耐荷重N(kgf)9.8(1)材質(カラビナ)亜鉛合金
関連資料:(3.8MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする