曜日別特売
UNKG043 くまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーズホリデイ柄 ゆにねーむ 60721791

UNKG043 くまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーズホリデイ柄 ゆにねーむ 60721791
UNKG043 くまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーズホリデイ柄 ゆにねーむ 60721791
UNKG043 くまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーズホリデイ柄 ゆにねーむ 60721791

くまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーズホリデイ柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60721791品番UNKG043
参考基準価格(税別)¥315販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

直接名前を書きたくないアイテムのお名前付けに最適なアイテム。剥離紙をはがし、ループ状に留めて使用するお手軽商品です。

用途剥離紙をはがしてループにするだけ簡単お名前付け!材質綿 100%質量(g)6奥行(mm)1縦(mm)50横(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする