曜日別特売

CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個刃形ストレート注文コード60722252品番435.B-0397-A1-XF H10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
刃形ストレート材質H10F刃数4全長(mm)75シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.97有効長(mm)39シャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする