サンドビック
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃形
スパイラル
注文コード
60723153
品番
435.T-0800-A1-XF H10F
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
材質
H10F
刃数
6
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
有効長(mm)
64
シャンク
ストレートシャンク