曜日別特売
435.T-0998-A1-XF H10F CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ サンドビック 60723232

435.T-0998-A1-XF H10F CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ サンドビック 60723232
435.T-0998-A1-XF H10F CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ サンドビック 60723232

CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃形スパイラル注文コード60723232品番435.T-0998-A1-XF H10F
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
刃形スパイラル材質H10F刃数6全長(mm)120シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9.98有効長(mm)80シャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする