サンドビック
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃形
スパイラル
注文コード
60723302
品番
435.T-1100-A1-XF H10F
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
材質
H10F
刃数
6
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
有効長(mm)
75
シャンク
ストレートシャンク