DHA-SIM-392 Nippon SIM 法人専用 毎月1GB/12か月 DHA Corporation 60729789

Nippon SIM 法人専用 毎月1GB/12か月

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード60729789品番DHA-SIM-392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/設定マニュアル(日本語)。
対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)
設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、手動APN設定を行ってください。

注意
※個人の方はご購入できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする