NP8100-2993YPKY T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22 NEC 60730236

T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード60730236品番NP8100-2993YPKY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付

仕様●CPU数(標準):1個●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):65536MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●CPU:Xeon E-2414●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1200GB●電波法:適合●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法:適合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず)周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60730236NP8100-2993YPKY66508341NP8100-3024YPBY画像準備中T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22NEC1台
779,800
税込857,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする