83GW0090JP V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 60730516

83GW0090JP V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 60730516
83GW0090JP V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 60730516
83GW0090JP V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 60730516
83GW0090JP V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 60730516
83GW0090JP V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 60730516

V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量1台注文コード60730516品番83GW0090JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●電波法:適合●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920×1080ドット、約1677万色、16:9)、光沢なし●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●電気通信事業法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ディスプレイサイズ:15.6型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.3×359.2×235.8本体質量(g)1610最大消費電力(W)65メモリー容量16GB使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカー(内蔵)画面サイズ1920×1080OSWindows 11 ProチップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1×2 (本体×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする